Motion
LVO-MCL-22-F
Collarín de abrazadera rápida de una pieza con palanca - Una pieza - Dividido, Acero, 22 mm de diámetro interior, 42 mm OD, 15 mm de ancho
Artículo MI #11872532
No. Fabricante LVO-MCL-22-F
Precio82.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collarín de abrazadera rápida de una pieza con palanca - Una pieza - Dividido, Acero, 22 mm de diámetro interior, 42 mm OD, 15 mm de ancho
Artículo MI #11872532
No. Fabricante LVO-MCL-22-F
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
Precio82.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    22 mm
  • Diámetro exterior
    42 mm
  • Ancho
    15 mm

Detalles

  • Construcción
    Una pieza - Dividir
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera rápida con palanca
  • Número de catálogo del fabricante
    LVO-MCL-22-F
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Collares de eje

Descripción general

Descripción del fabricante
LVO-MCL-22-F COLLARÍN DEL EJE CON PALANCA 1-P

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"