Motion
LVO-MSP-18E-SS
Collarín de abrazadera rápida dividida de dos piezas con palanca - Dos piezas - Dividido, acero inoxidable, 1.1250 pulg. de diámetro interior, 48 mm OD, 15 mm de ancho
Artículo MI #11872683
No. Fabricante LVO-MSP-18E-SS
Precio142.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collarín de abrazadera rápida dividida de dos piezas con palanca - Dos piezas - Dividido, acero inoxidable, 1.1250 pulg. de diámetro interior, 48 mm OD, 15 mm de ancho
Artículo MI #11872683
No. Fabricante LVO-MSP-18E-SS
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
Precio142.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.1250 pulg.
  • Diámetro exterior
    48 mm
  • Ancho
    15 mm

Detalles

  • Construcción
    Dos piezas - Dividido
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Número de catálogo del fabricante
    LVO-MSP-18E-SS
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Collares de eje

Descripción general

Descripción del fabricante
LVO-MSP-18E-SS COLLARÍN DEL EJE CON PALANCA 2

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"