Motion
LVO-MSP-20-FZ
Collarín de sujeción rápida con palanca de sujeción - Dos piezas - División, Acero, 20 mm de diámetro interior, 40 mm OD, 15 mm de ancho
Artículo MI #11872699
No. Fabricante LVO-MSP-20-FZ
Precio136.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collarín de sujeción rápida con palanca de sujeción - Dos piezas - División, Acero, 20 mm de diámetro interior, 40 mm OD, 15 mm de ancho
Artículo MI #11872699
No. Fabricante LVO-MSP-20-FZ
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
Precio136.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    20 mm
  • Diámetro exterior
    40 mm
  • Ancho
    15 mm

Detalles

  • Construcción
    Dos piezas - Dividido
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Collares de eje

Descripción general

Descripción del fabricante
LVO-MSP-20-FZ COLLARÍN DEL EJE CON PALANCA 2-

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"