Motion
MBC57-24-15-A
Ruland MBC57-24-15-A - Ruland MBC57-24-15-A, Acoplamiento de fuelle 24mm x 15mm , Alta rigidez, Aluminio, 57.2mm, OD 82.2mm Longitud
Artículo MI #11872928
No. Fabricante MBC57-24-15-A
Precio467.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ruland MBC57-24-15-A - Ruland MBC57-24-15-A, Acoplamiento de fuelle 24mm x 15mm , Alta rigidez, Aluminio, 57.2mm, OD 82.2mm Longitud
Artículo MI #11872928
No. Fabricante MBC57-24-15-A
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
Precio467.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio
    0.9450 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.4960 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.2520 pulg.
  • Peso
    0.790 lb

Detalles

  • Par dinámico sin inversión
    30 N-m
  • Serie
    MBC
  • Capacidad de par
    44.25 pies-libras
  • Rigidez torsional
    135 N-m/grado
  • UPC_NO
    63452930943

Descripción general

Descripción del fabricante
MBC57-24-15-A ABRAZADERA DE ACOPLAMIENTO DEL FUELLE 24M

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron