Motion
MSPB-5-P
Ruland MSPB-5-P - Collarín del eje, equilibrado, dos piezas, orificio 5mm, OD 16mm, W 9mm, acetal
Artículo MI #11874626
No. Fabricante MSPB-5-P
Precio35.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ruland MSPB-5-P - Collarín del eje, equilibrado, dos piezas, orificio 5mm, OD 16mm, W 9mm, acetal
Artículo MI #11874626
No. Fabricante MSPB-5-P
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
Precio35.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    5 mm
  • Tamaño del orificio
    0.1969 pulg.
  • Diámetro máximo de holgura
    0.8190 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.6300 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M3x8
  • Peso
    0.005 lb
  • Ancho
    9 mm

Detalles

  • Construcción
    Dos piezas - Dividido
  • Finalizar
    Simple
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Número de catálogo del fabricante
    MSPB-5-P
  • Material
    Plástico
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Material del tornillo
    Acero inoxidable serie 18-8 300
  • Aplicación típica
    Guía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
  • UPC_NO
    63452921344

Descripción general

Descripción del fabricante
MSPB-5-P CUELLO DE EJE EQUILIBRADO DE DOS PIEZAS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"