Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad del orificio1.1900 pulg.
- Tamaño del orificio A0.5000 pulg.
- Tamaño del orificio B0.4375 pulg.
- Diámetro exterior0.9950 pulg.
- Longitud total4.8750 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo1/4-20
Detalles
- Número de kit de arranqueUBOOT16/25-NI-KIT
- Acuerdo conjuntoDoble
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero inoxidable
- Ángulo de desalineación máx.90 °
- SerieUDSK16
- Estándares cumplidosCumple con ISO 9001:2015, minerales en conflicto, cumple con RoHS3 , cumple con REACH
- Par de corte estático1420.00 pulg-lbs