Motion
UDSK16-9-9-SS
Junta universal de pasador y bloque - 0.5625 pulg. Tamaño de orificio A, 0.5625 pulg. Tamaño de orificio B, 0.9950 pulg. OD, 4.8750 pulg. Longitud, Material de acero inoxidable
Artículo MI #11876406
No. Fabricante UDSK16-9-9-SS
Precio1,560.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Junta universal de pasador y bloque - 0.5625 pulg. Tamaño de orificio A, 0.5625 pulg. Tamaño de orificio B, 0.9950 pulg. OD, 4.8750 pulg. Longitud, Material de acero inoxidable
Artículo MI #11876406
No. Fabricante UDSK16-9-9-SS
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
Precio1,560.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad del orificio
    1.1900 pulg.
  • Tamaño del orificio A
    0.5625 pulg.
  • Tamaño del orificio B
    0.5625 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.9950 pulg.
  • Longitud total
    4.8750 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    1/4-20

Detalles

  • Número de kit de arranque
    UBOOT16/25-NI-KIT
  • Acuerdo conjunto
    Doble
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero inoxidable
  • Ángulo de desalineación máx.
    90 °
  • Serie
    UDSK
  • Estándares cumplidos
    RoHS3 | REACH | Minerales en conflicto
  • Par de corte estático
    1420.00 pulg-lbs

Descripción general

Descripción del fabricante
UDSK16-9-9-SS FRICCIÓN DOBLE CON JUNTA EN U BR
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good