Motion
UDSK20-12MM-12MM-F

RULAND MANUFACTURING CO
UDSK20-12MM-12MM-F

Junta universal de pasador y bloque - calibre de 12 mm tamaño A, calibre de 12 mm tamaño B, 1.2440 pulg. diámetro exterior, 5.6260 pulg. longitud, material de aleación de acero
Artículo MI #11876421
No. Fabricante UDSK20-12MM-12MM-F
Precio1,497.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RULAND MANUFACTURING CO
UDSK20-12MM-12MM-F

Junta universal de pasador y bloque - calibre de 12 mm tamaño A, calibre de 12 mm tamaño B, 1.2440 pulg. diámetro exterior, 5.6260 pulg. longitud, material de aleación de acero
Artículo MI #11876421
No. Fabricante UDSK20-12MM-12MM-F
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
Precio1,497.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad del orificio
    1.2520 pulg.
  • Tamaño del orificio A
    12 mm
  • Tamaño del orificio B
    12 mm
  • Diámetro exterior
    1.2440 pulg.
  • Longitud total
    5.6260 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    5/16-18

Detalles

  • Número de kit de arranque
    UBOOT20/32-NI-KIT
  • Tipo de componente
    Conjunto completo de junta universal
  • Acuerdo conjunto
    Doble
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero de aleación
  • Ángulo de desalineación máx.
    90 °
  • Serie
    UDSK20
  • Estándares cumplidos
    Minerales en conflicto | RoHS3 | REACH
  • Par de corte estático
    4700.00 pulg-lbs

Descripción general

Descripción del fabricante
UDSK20-12MM-12MM-F FRICTI DOBLE CONJUNTA EN U
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"