Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad del orificio1.2500 pulg.
- Tamaño del orificio A0.5000 pulg.
- Tamaño del orificio B0.5000 pulg.
- Tamaño máximo del orificio0.5000 pulg.
- Diámetro exterior1.2450 pulg.
- Longitud total5.6250 pulg.
- Longitud del centro del pasador al centro1.8750 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo5/16-18
- Peso1.3600 lb
Detalles
- Número de kit de arranqueUBOOT20/32-NI-KIT
- Tipo de componenteConjunto completo de junta universal
- Acuerdo conjuntoDoble
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero inoxidable
- Ángulo de desalineación máx.90 °
- SerieUDSK
- Estándares cumplidosCumple con los minerales en conflicto | Cumple con RoHS3 | Cumple con REACH
- Par de corte estático3060.00 pulg-lbs