Motion
US16-15MM-12MM-F

RULAND MANUFACTURING CO
US16-15MM-12MM-F

Junta universal de pasador y bloque - calibre de 15 mm tamaño A, calibre de 12 mm tamaño B, 0.9960 pulg. diámetro exterior, 3.3820 pulg. longitud, material de aleación de acero
Artículo MI #11876768
No. Fabricante US16-15MM-12MM-F
Precio738.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RULAND MANUFACTURING CO
US16-15MM-12MM-F

Junta universal de pasador y bloque - calibre de 15 mm tamaño A, calibre de 12 mm tamaño B, 0.9960 pulg. diámetro exterior, 3.3820 pulg. longitud, material de aleación de acero
Artículo MI #11876768
No. Fabricante US16-15MM-12MM-F
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
Precio738.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad del orificio
    1.1900 pulg.
  • Tamaño del orificio A
    15 mm
  • Tamaño del orificio B
    12 mm
  • Diámetro exterior
    0.9960 pulg.
  • Longitud total
    3.3820 pulg.

Detalles

  • Número de kit de arranque
    UBOOT16/25-NI-KIT
  • Acuerdo conjunto
    Individual
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero de aleación
  • Ángulo de desalineación máx.
    45 °
  • Serie
    US16
  • Estándares cumplidos
    RoHS3 | REACH
  • Par de corte estático
    2250.00 pulg-lbs

Descripción general

Descripción del fabricante
US16-15MM-12MM-F FRICCIÓN ÚNICA CON JUNTA EN U