Especificaciones
Dimensions
- Profundidad del orificio1.4016 pulg.
- Tamaño del orificio A17 mm
- Tamaño del orificio B12 mm
- Diámetro exterior38 mm
- Longitud total108 mm
Details
- Número de kit de arranqueUBOOT24/38-NI-KIT
- Tipo de componenteConjunto completo de junta universal
- Acuerdo conjuntoIndividual
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero inoxidable
- Ángulo de desalineación máx.45 °
- SerieEE. UU.
- Ubicación del tornillo de fijaciónSin tornillo de fijación
- Estándares cumplidosISO 9001:2015
- Par de corte estático7250.00 pulg-lbs
Descripción general
Descripción del fabricante
US24-17MM-12MM-SS FRICCIÓN SIMPLE CON JUNTA EN U