Motion
US24-20MM-14MM-SS

RULAND MANUFACTURING CO
US24-20MM-14MM-SS

Junta universal de pasador y bloque - Orificio de 20 mm Tamaño A, Orificio de 14 mm Tamaño B, 38 mm OD, 108 mm Longitud, Material de acero inoxidable
Artículo MI #11876926
No. Fabricante US24-20MM-14MM-SS
Precio1,471.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RULAND MANUFACTURING CO
US24-20MM-14MM-SS

Junta universal de pasador y bloque - Orificio de 20 mm Tamaño A, Orificio de 14 mm Tamaño B, 38 mm OD, 108 mm Longitud, Material de acero inoxidable
Artículo MI #11876926
No. Fabricante US24-20MM-14MM-SS
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
Precio1,471.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad del orificio
    1.4016 pulg.
  • Tamaño del orificio A
    20 mm
  • Tamaño del orificio B
    14 mm
  • Diámetro exterior
    38 mm
  • Longitud total
    108 mm

Detalles

  • Número de kit de arranque
    UBOOT24/38-NI-KIT
  • Acuerdo conjunto
    Individual
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero inoxidable
  • Ángulo de desalineación máx.
    45 °
  • Serie
    EE. UU.
  • Estándares cumplidos
    RoHS3 | REACH | Minerales en conflicto
  • Par de corte estático
    7250.00 pulg-lbs

Descripción general

Descripción del fabricante
US24-20MM-14MM-SS FRICCIÓN SIMPLE CON JUNTA EN U

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron