Motion
US32-25MM-25MM-SS

RULAND MANUFACTURING CO
US32-25MM-25MM-SS

Junta universal de pasador y bloque - calibre de 25 mm tamaño A, calibre de 25 mm tamaño B, 1.9960 pulg. D.E., 5.5000 pulg. longitud, material de acero
Artículo MI #11877055
No. Fabricante US32-25MM-25MM-SS
Price$1,831.88/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RULAND MANUFACTURING CO
US32-25MM-25MM-SS

Junta universal de pasador y bloque - calibre de 25 mm tamaño A, calibre de 25 mm tamaño B, 1.9960 pulg. D.E., 5.5000 pulg. longitud, material de acero
Artículo MI #11877055
No. Fabricante US32-25MM-25MM-SS
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
Price$1,831.88/each

Especificaciones

Dimensions

  • Profundidad del orificio
    1.7008 pulg.
  • Tamaño máximo del orificio
    25 mm
  • Diámetro exterior
    1.9960 pulg.
  • Longitud total
    5.5000 pulg.

Details

  • Número de kit de arranque
    UBOOT32/51-NI-KIT
  • Acuerdo conjunto
    Individual
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero inoxidable
  • Ángulo de desalineación máx.
    45 °
  • Serie
    EE. UU.
  • Estándares cumplidos
    ISO 9001:2015
  • Par de corte estático
    15600.00 pulg-lbs

Descripción general

Descripción del fabricante
US32-25MM-25MM-SS FRICCIÓN SIMPLE CON JUNTA EN U

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo