Motion
USSK18-9-9-SS
Junta universal de pasador y bloque - 0.5625 pulg. Tamaño de orificio A, 0.5625 pulg. Tamaño de orificio B, 1.1200 pulg. OD, 3.5000 pulg. Longitud, Material de acero inoxidable
Artículo MI #11877346
No. Fabricante USSK18-9-9-SS
Precio771.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Junta universal de pasador y bloque - 0.5625 pulg. Tamaño de orificio A, 0.5625 pulg. Tamaño de orificio B, 1.1200 pulg. OD, 3.5000 pulg. Longitud, Material de acero inoxidable
Artículo MI #11877346
No. Fabricante USSK18-9-9-SS
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
Precio771.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad del orificio
    31 mm
  • Diámetro exterior
    1.1200 pulg.
  • Longitud total
    3.5000 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    1/4-20

Detalles

  • Número de kit de arranque
    UBOOT18/29-NI-KIT
  • Tipo de componente
    Conjunto completo de junta universal
  • Acuerdo conjunto
    Individual
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero inoxidable
  • Ángulo de desalineación máx.
    45 °
  • Serie
    USSK18
  • Estándares cumplidos
    RoHS3 | REACH
  • Par de corte estático
    2250.00 pulg-lbs

Descripción general

Descripción del fabricante
USSK18-9-9-SS FRICCIÓN SIMPLE CON JUNTA EN U BR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo