Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad del orificio1.6100 pulg.
- Tamaño del orificio A0.8750 pulg.
- Tamaño del orificio B0.7500 pulg.
- Diámetro exterior1.7450 pulg.
- Longitud total5.0000 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo5/16-18
- Peso2.2970 lb
Detalles
- Número de kit de arranqueUBOOT28/44-NI-KIT
- Tipo de arranqueSin refuerzo
- Tipo de componenteConjunto completo de junta universal
- Acuerdo conjuntoIndividual
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero de aleación
- Ángulo de desalineación máx.45 °
- SerieUSSK
- Estándares cumplidosRoHS3 | REACH
- Par de corte estático14500.00 pulg-lbs