Motion
USSK28-8-8-SS
Junta universal de pasador y bloque - 0.5000 pulg. Tamaño de orificio A, 0.5000 pulg. Tamaño de orificio B, 1.7450 pulg. OD, 5.0000 pulg. Longitud, Material de acero inoxidable
Artículo MI #11877471
No. Fabricante USSK28-8-8-SS
Precio1,499.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Junta universal de pasador y bloque - 0.5000 pulg. Tamaño de orificio A, 0.5000 pulg. Tamaño de orificio B, 1.7450 pulg. OD, 5.0000 pulg. Longitud, Material de acero inoxidable
Artículo MI #11877471
No. Fabricante USSK28-8-8-SS
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
Precio1,499.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad del orificio
    1.6100 pulg.
  • Tamaño del orificio A
    0.5000 pulg.
  • Tamaño del orificio B
    0.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.7450 pulg.
  • Longitud total
    5.0000 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    5/16-18
  • Peso
    2.3770 lb

Detalles

  • Número de kit de arranque
    UBOOT28/44-NI-KIT
  • Acuerdo conjunto
    Individual
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero inoxidable
  • Ángulo de desalineación máx.
    45 °
  • Serie
    USSK28
  • Estándares cumplidos
    Cumple con los minerales en conflicto | Cumple con RoHS3 | Cumple con REACH
  • Par de corte estático
    10500.00 pulg-lbs

Descripción general

Descripción del fabricante
USSK28-8-8-SS FRICCIÓN SIMPLE CON JUNTA EN U BR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron