Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad del orificio1.7000 pulg.
- Tamaño del orificio A1.0000 pulg.
- Tamaño del orificio B1.0000 pulg.
- Diámetro exterior1.9950 pulg.
- Longitud total5.5000 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo3/8-16
- Peso3.2550 lb
Detalles
- Número de kit de arranqueUBOOT32/51-NI-KIT
- Tipo de componenteConjunto completo de junta universal
- Acuerdo conjuntoIndividual
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero de aleación
- Ángulo de desalineación máx.45 °
- SerieUSSK32
- Estándares cumplidosISO 9001:2015
- Par de corte estático21500.00 pulg-lbs