Motion
88094
Linterna táctica multicombustible en ángulo recto ProTac 90-X
Artículo MI #11896226
No. Fabricante 88094
Precio108.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Linterna táctica multicombustible en ángulo recto ProTac 90-X
Artículo MI #11896226
No. Fabricante 88094
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
Precio108.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la batería
    CR123A
  • Longitud
    4.39 pulg.
  • Peso
    4.4 oz

Detalles

  • Baterías incluidas
    Sí
  • Química de la batería
    Primario de litio
  • Tensión de la batería
    3 V
  • Color del cuerpo
    Negro
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Tipo de material del cuerpo
    Metal
  • Tipo de bombilla
    LED
  • Intensidad completa del haz
    7350 cd
  • Emisión de luz completa
    1000 lm (alto), 300 lm (med), 65 lm
  • Tiempo de ejecución completo
    2.5 horas (alto), 4 horas (medicamento), 21 horas
  • Características y beneficios
    • La programación TEN-TAP® permite seleccionar tres programas operativos diferentes: 1) alto/estroboscópico/bajo 2) alto solo 3) bajo/medio/alto • Multicombustible -Utiliza un paquete de baterías recargables USB de iones de litio protegidas Streamlight SL-B26™ • también acepta dos baterías de litio CR123A • Alto, medio, modos bajo y estroboscópico: Alto: 1,000 lúmenes • 171m haces • 2.5 horas de funcionamiento (CR123A) • 1.75 horas de funcionamiento (paquete de SL-B26 baterías), Medio: 300 lúmenes • 91m haces • 4 horas de funcionamiento (CR123A) • 4.75 horas de funcionamiento (paquete de SL-B26 baterías), Bajo: 65 lúmenes • 42m haces • 21 horas de funcionamiento (CR123A) • 24 horas de funcionamiento (paquete de SL-B26 baterías), Strobe funciona durante 2.5 horas (C123A) • funciona durante 3.5 horas (paquete de SL-B26 baterías) • Interruptor de cabezal multifunción con botón pulsador fácil de usar con guantes • El clip de bolsillo extraíble se acopla a MOLLE, engrane de la salida, arneses, etc. • Construcción de aluminio anodizado duradero con lente de vidrio resistente a los impactos • IPX7 resistente al agua hasta 1m durante 30 minutos • 2m probada resistencia a los impactos
  • Incluye
    Dos baterías de litio CR123A y funda de nylon
  • Color de bombilla LED
    Blanco
  • Número de Upc del fabricante
    80926880948
  • Salida de luz máxima
    1000 lm
  • Tiempo máximo de funcionamiento
    21 horas
  • Modelo
    Linterna táctica de ángulo recto
  • Número de baterías
    2
  • Linterna recargable
    No recargable
  • Características de resistencia
    IPX7
  • UPC_NO
    080926880948
  • Garantía
    Vida útil limitada

Descripción general

Descripción del fabricante
88094 PROTAC 90-X, NEGRO
  • La programación TEN-TAP® permite seleccionar tres programas operativos diferentes: 1) alto/estroboscópico/bajo 2) alto solo 3) bajo/medio/alto
  • Multicombustible: utiliza un paquete de baterías recargables USB de iones de litio protegidas con Streamlight SL-B26™
  • también acepta dos baterías de litio CR123A
  • Modos alto, medio, bajo y estroboscópico: Alto: 1,000 lúmenes
  • 171m haz
  • 2.5 horas de funcionamiento (CR123A)
  • 1.75 horas de funcionamiento (paquete de SL-B26 baterías), mediana: 300 lúmenes
  • 91m haz
  • 4 horas de funcionamiento (CR123A)
  • 4.75 horas de funcionamiento (paquete de SL-B26 baterías), bajo: 65 lúmenes
  • 42m haz
  • 21 horas de funcionamiento (CR123A)
  • funciona durante 24 horas (paquete de SL-B26 baterías), Strobe funciona durante 2.5 horas (C123A)
  • 3.5 horas de funcionamiento (paquete de SL-B26 baterías)
  • Interruptor de cabezal con pulsador multifunción fácil de usar con las manos enguantadas
  • El clip de bolsillo extraíble se fija a MOLLE, equipo de protección, arneses, etc.
  • Construcción duradera de aluminio anodizado con lente de vidrio resistente a los impactos
  • IPX7 resistente al agua hasta 1m durante 30 minutos
  • Resistencia a impactos 2m probada