Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la bateríaSL-B26
- Longitud4.39 pulg.
- Peso4.9 oz
Detalles
- Baterías incluidasSí
- Química de la bateríaIones de litio
- Color del cuerpoNegro
- Material del cuerpoAluminio
- Tipo de material del cuerpoMetal
- Tipo de bombillaLED
- Intensidad completa del haz7350 cd
- Emisión de luz completa1000 lm (alto), 300 lm (med), 65 lm
- Tiempo de ejecución completo1.75 horas (alto), 4.75 horas (medicamento), 24 horas
- Características y beneficios• La programación TEN-TAP® permite seleccionar tres programas operativos diferentes: 1) alto/estroboscópico/bajo 2) alto solo 3) bajo/medio/alto • Multicombustible -Utiliza un paquete de baterías recargables USB de iones de litio protegidas Streamlight SL-B26™ • también acepta dos baterías de litio CR123A • Alto, medio, modos bajo y estroboscópico: Alto: 1,000 lúmenes • 171m haces • 2.5 horas de funcionamiento (CR123A) • 1.75 horas de funcionamiento (paquete de SL-B26 baterías), Medio: 300 lúmenes • 91m haces • 4 horas de funcionamiento (CR123A) • 4.75 horas de funcionamiento (paquete de SL-B26 baterías), Bajo: 65 lúmenes • 42m haces • 21 horas de funcionamiento (CR123A) • 24 horas de funcionamiento (paquete de SL-B26 baterías), Strobe funciona durante 2.5 horas (C123A) • funciona durante 3.5 horas (paquete de SL-B26 baterías) • Interruptor de cabezal multifunción con botón pulsador fácil de usar con guantes • El clip de bolsillo extraíble se acopla a MOLLE, engrane de la salida, arneses, etc. • Construcción de aluminio anodizado duradero con lente de vidrio resistente a los impactos • IPX7 resistente al agua hasta 1m durante 30 minutos • 2m probada resistencia a los impactos
- IncluyeUn paquete de baterías SL-B26 y funda de nylon
- Color de bombilla LEDBlanco
- Número de Upc del fabricante80926880955
- Salida de luz máxima1000 lm
- Tiempo máximo de funcionamiento24 horas
- ModeloLinterna táctica de ángulo recto
- Número de baterías1
- Linterna recargableRecargable
- Recargable o recargableRecargable
- Características de resistenciaIPX7
- UPC_NO080926880955
- GarantíaVida útil limitada
Descripción general
- La programación TEN-TAP® permite seleccionar tres programas operativos diferentes: 1) alto/estroboscópico/bajo 2) alto solo 3) bajo/medio/alto
- Multicombustible: utiliza un paquete de baterías recargables USB de iones de litio protegidas con Streamlight SL-B26™
- también acepta dos baterías de litio CR123A
- Modos alto, medio, bajo y estroboscópico: Alto: 1,000 lúmenes
- 171m haz
- 2.5 horas de funcionamiento (CR123A)
- 1.75 horas de funcionamiento (paquete de SL-B26 baterías), mediana: 300 lúmenes
- 91m haz
- 4 horas de funcionamiento (CR123A)
- 4.75 horas de funcionamiento (paquete de SL-B26 baterías), bajo: 65 lúmenes
- 42m haz
- 21 horas de funcionamiento (CR123A)
- funciona durante 24 horas (paquete de SL-B26 baterías), Strobe funciona durante 2.5 horas (C123A)
- 3.5 horas de funcionamiento (paquete de SL-B26 baterías)
- Interruptor de cabezal con pulsador multifunción fácil de usar con las manos enguantadas
- El clip de bolsillo extraíble se fija a MOLLE, equipo de protección, arneses, etc.
- Construcción duradera de aluminio anodizado con lente de vidrio resistente a los impactos
- IPX7 resistente al agua hasta 1m durante 30 minutos
- Resistencia a impactos 2m probada