Motion
CR1C-287-S
Collares de sujeción de una pieza resistentes a la corrosión CR1C-Series
Artículo MI #11903908
No. Fabricante CR1C-287-S
Precio329.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collares de sujeción de una pieza resistentes a la corrosión CR1C-Series
Artículo MI #11903908
No. Fabricante CR1C-287-S
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
Precio329.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.8750 pulg.
  • Tamaño del orificio
    2 7/8 pulg.
  • Diámetro exterior
    4 1/4 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    3/8-24 x 1
  • Ancho
    7/8 pulg.

Detalles

  • Estilo de cuello
    Abrazadera de una pieza
  • Construcción
    Una pieza - Dividir
  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Tipo
    Tornillo de cabeza hueca hexagonal, 3A Rosca, 316 Acero inoxidable: 3/8-24 x 1, Abrazadera de una pieza
  • UPC_NO
    044861082980

Descripción general

Descripción del fabricante
CR1C-287-S 2 7/8" ID INOXIDABLE T-316 1 P
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
Los clientes también compraron