Especificaciones
Dimensiones
- Ancho12.0000 pulg.
Detalles
- Número de Upc del fabricante092644601675
- MaterialNailon
Descripción general
- La suspensión del casco de seguridad es solo para uso con cascos de seguridad de Klein Tools (n.o n.o 60525, 60526, 60564, 60565, 60515, 60516, 60517, 60149, 60150)
- El diseño de cuadro abierto flexible se adapta fácilmente a tu cabeza, lo que permite la máxima ventilación
- Ajuste con perilla de trinquete; ajuste sencillo con una mano, incluso con guantes de trabajo puestos
- El pivote de la suspensión permite colocar el trinquete en el cuello para un ajuste seguro
- Suspensión única 6-Point; ajuste de altura multinivel; se adapta a las tallas de sombrero 6.5 a 8 (52 a 64 cm)
- Nota: La suspensión de repuesto NO viene con banda para el sudor (n.o de N.o KHHSWTBND) o almohadilla superior (n.o N.o KHHTOPPAD), disponible para su compra por separado
- No apto para cascos de ala completa o estilo gorra de Klein