Motion
NCVT3PKIT
Comprobador de circuitos eléctricos - Kit de comprobador de tensión sin contacto, luz
Artículo MI #11906605
No. Fabricante NCVT3PKIT
Precio54.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Comprobador de circuitos eléctricos - Kit de comprobador de tensión sin contacto, luz
Artículo MI #11906605
No. Fabricante NCVT3PKIT
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
Precio54.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    5.7 pulg.
  • Peso
    1.9 oz

Detalles

  • Aplicación
    Detección sin contacto y prueba de voltaje de CA
  • Tipo de batería
    AAA
  • Tipo de comprobador de circuitos
    Comprobador de voltaje sin contacto
  • Tipo de indicador
    Luz
  • Material
    Policarbonato
  • Medición de voltaje máx.
    1000 V CA
  • Medición de tensión mínima
    12 V CA
  • Clasificación de seguridad
    CAT IV 1000V
  • Estándares
    ET45: CATIII 350V, NCVT3P: CAT IV 1000V
  • Rango de medición de tensión
    Nivel CA: 24, 48, 120 y 240 V, nivel CC 32 , 64, 160 y 330 V

Descripción general

Descripción del fabricante
NCVT3PKIT KIT TEST ELÉCTRICA
  • El kit de prueba eléctrica contiene un comprobador de CA tensión CA sin contacto con linterna integrada y un comprobador de tensión CA/CC
  • El rango doble NCVT-3P con linterna detecta e indica automáticamente el rango de bajo voltaje (12-1000V) y el voltaje estándar (70-1000V CA)
  • NCVT-3P proporciona detección sin contacto de voltaje estándar en cables, cables, disyuntores, accesorios de iluminación, interruptores, tomacorrientes y cables
  • NCVT-3P es una herramienta ligera y compacta con clip de bolsillo para un almacenamiento cómodo y un acceso rápido
  • La linterna brillante del NCVT-3P ilumina el área de trabajo y puede utilizarse independientemente de la función de detección de voltaje
  • La clasificación de seguridad NCVT-3P de CAT IV 1000V proporciona un funcionamiento y protección ampliados
  • El ET45 prueba tensiones de CA de 24V a 240V CA en cuatro niveles útiles y tensiones de CC de 32V a 330V en cuatro niveles
  • El soporte de cables de prueba integrado en la parte posterior del comprobador ET45 sujeta los cables en una de dos posiciones: una para que estén correctamente espaciados para probar salidas a prueba de manipulaciones de estilo estadounidense y la otra para un almacenamiento cómodo de los cables de prueba
  • ET45 tiene una clasificación de seguridad CATIII 350V, Clase 2, doble aislamiento
  • No se requieren baterías para el ET45; el comprobador recibe alimentación de la tensión aplicada