Motion
56341
Cinta para pescado de acero inoxidable, 1/8-Inch x 240-Foot
Artículo MI #11906680
No. Fabricante 56341
Precio181.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinta para pescado de acero inoxidable, 1/8-Inch x 240-Foot
Artículo MI #11906680
No. Fabricante 56341
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
Su precio$181.03/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la caja
    13 pulg.
  • Longitud de la cinta
    240 pies
  • Ancho de cinta
    1/8 pulg.
  • Peso
    7.88 lb

Detalles

  • Material de la caja
    Polipropileno
  • Material de la cinta
    Acero inoxidable

Descripción general

Descripción del fabricante
56341 CINTA DE PESCADO DE ACERO INOXIDABLE, 1/8-INC
  • Las cintas de pescado de acero inoxidable 1/8-Inch de alta resistencia y duraderas son firmes pero flexibles para tiradas largas y grandes tiradas de cables
  • La cinta de acero inoxidable resistente a la corrosión prolonga la vida útil de la cinta
  • El diseño de la caja reduce el esfuerzo de pago y la fricción al optimizar el ángulo de pago de la cinta
  • Geometría de carcasa antideslizante que mejora la potencia del bobinado y reduce la fijación
  • El asa multiposición le proporciona un agarre firme y estable al tirar o rebobinar la cinta
  • Las marcas grabadas con láser descendentes en incrementos de 1-Foot (0.3 m) le permiten medir con mayor precisión los recorridos de los conductos y la cantidad de cinta que queda para pagar
  • La carcasa y el mango de polipropileno ofrecen una alta resistencia a los impactos