Motion
60161
Gafas de seguridad profesionales, lentes transparentes
Artículo MI #11906692
No. Fabricante 60161
Precio26.26 USD/ca
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Gafas de seguridad profesionales, lentes transparentes
Artículo MI #11906692
No. Fabricante 60161
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
Precio26.26 USD/ca

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    0.08 lb

Detalles

  • Revestimiento de la lente
    Antivaho
  • Color de la lente
    Borrar
  • Material de la lente
    Policarbonato
  • Estándares cumplidos
    ANSI Z87.1+ (2015), CSA Z94.3 (2015), MIL-PRF-32432A (Clase 1-Ballistics) Cláusula 3.8.4.1

Descripción general

Descripción del fabricante
60161 GAFAS DE SEGURIDAD PROFESIONALES, TRANSPARENTES
  • Las gafas de seguridad proporcionan una cobertura mejorada; el diseño de lente ancha y patilla ofrece una cobertura mejorada en la parte frontal y lateral de la cara
  • Protección superior contra impactos: probada contra impactos según las últimas normas ANSI Z87.1+, CSA Z94.3 y MIL-PRF-32432A , cláusula 3.8.4.1 (fragmentación de balística de clase 1)
  • Lente resistente a los arañazos; especialmente tratada para una mayor durabilidad para sobrevivir en lugares de trabajo exigentes
  • Característica antivaho gracias a un revestimiento duradero y eficaz que no se desgasta y funciona incluso con máscaras antipolvo
  • Protección UV: Probado según la norma ANSI Z87.1 U6 , que bloquea eficazmente el 99.9 % de los rayos UV dañinos
  • Lente de policarbonato transparente de alta calidad; probada para una distorsión mínima para garantizar una visión sin concesiones
  • Comodidad a largo plazo; diseñado con materiales ligeros y flexibles para adaptarse a su rostro
  • Ajuste antideslizante; punta de goma en la nariz y puntas de las patillas para un ajuste y agarre seguros
  • Incluye una bolsa de almacenamiento de microfibra, que también sirve como paño de limpieza
  • Eslinga desmontable opcional (n.o n.o 60177) y estuche rígido (n.o n.o 60176) y disponible por separado