Descripción general
- Llevamos la seguridad de nuestro clásico gabinete de alta resistencia al siguiente nivel con un sistema de bloqueo electrónico de acceso a la red
- El gabinete cuenta con estantes resistentes y ajustables que transportan capacidades de carga de 1200 lb cada uno
- El armario incluye un sistema de cierre con acceso Wi-Fi que garantiza la seguridad de los artículos almacenados y hace que el acceso sin llave sea un proceso seguro y sin problemas
- El teclado electrónico se puede abrir con hasta 3000 códigos de usuario y permite el seguimiento de 15000 eventos para la investigación rastreable con software (no incluido)
- El software y el soporte técnico CompX se pueden adquirir por separado
- Fabricado en EE. UU., este armario viene totalmente montado con el sistema de bloqueo preinstalado, baterías incluidas.