Motion
46-244-AT
46-244-AT
Artículo MI #11906792
No. Fabricante 46-244-AT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
46-244-AT
Artículo MI #11906792
No. Fabricante 46-244-AT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Estilo de armario
    Trabajo extremo

Descripción general

Descripción del fabricante
46-244-AT ACERO EXTRARRESISTENTE CALIBRE 12 C
  • Este clásico gabinete Strong Hold ahora está protegido por un teclado de control de acceso
  • Fabricado para soportar almacenamiento de alta resistencia, este gabinete cuenta con estantes ajustables con capacidades de carga de 1200 lb cada uno
  • El bloqueo electrónico sin llave está equipado con un retardo de tiempo y no hay necesidad de software adicional, ya que todas las funciones se pueden realizar en la pantalla OLED
  • El bloqueo permite hasta 28 códigos de usuario y puede rastrear 200 eventos para investigación rastreable
  • Este teclado electrónico es una excelente opción para una entrada sin teclas sin problemas
  • Fabricado en EE. UU., este armario viene con el cierre digital preinstalado, baterías incluidas