Motion
MOTOR DF-22-7-4B
MOTOR
Artículo MI #11961322
No. Fabricante DF-22-7-4B MOTOR
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MOTOR
Artículo MI #11961322
No. Fabricante DF-22-7-4B MOTOR
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Tipo de conexión
    37° Exacerbación masculina
  • Desplazamiento
    .22in3/ Rev.
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    350 °F
  • Serie
    DF
  • Presión de prueba
    300 psi
  • Material del tubo
    Cobre
  • Material del turbulento
    Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
204048 DF-22-7-4B MOTOR
  • Similar a DH con CC ventilador CC
  • Tamaño de tubo de 3/4"
  • CC Motores de CC de 12 o 24 V con bajo consumo de amperios
  • Construcción de alta resistencia
  • Motores hidráulicos de larga duración
  • Aplicaciones resistentes
  • Colectores de acero
  • Eliminación de calor a 35
  • 000 BTU/HR
  • El aceite fluye a 110 GPM
  • Soportes de montaje incluidos
  • SA
  • Conexiones de aceite de ensanchamiento NPT o 37°
  • Aletas de acero resistentes a daños

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron