Especificaciones
Detalles
- Tipo de conexiónAAG
- Material del núcleoAluminio soldado
- Temperatura máxima de funcionamiento350 °F
- SerieOCA
Descripción general
- Alta eficiencia
- peso ligero
- diseño de núcleo extruido de baja contaminación
- Construcción resistente con un núcleo de aluminio soldado patentado T-BAR capturado en un marco de acero
- Aplicaciones móviles e industriales
- Alta capacidad de flujo; con un rango de flujo de 20-500 GPM
- Capacidad para manejar fluidos de alta viscosidad como refrigeración de aceite de engranajes
- Tamaños estándar disponibles con plazos de entrega cortos
- Estándar refrigerado por ventilador cerrado – TEFC
- Circuitos hidráulicos
- Radiador joven – Intercambio OCS (aproximado)
- American Industrial – Intercambio AOCS (aproximado)