Motion
AB-1206-C6-O-MB
REFRIGERACIÓN POR AIRE - Serie AB, Tamaño 1206, Tamaño de 2 NPT puerto, 1 pasada
Artículo MI #11961419
No. Fabricante AB-1206-C6-O-MB
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
REFRIGERACIÓN POR AIRE - Serie AB, Tamaño 1206, Tamaño de 2 NPT puerto, 1 pasada
Artículo MI #11961419
No. Fabricante AB-1206-C6-O-MB
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Espaciado del deflector
    4.5
  • Altura total
    8.8100 pulg.
  • Longitud total
    60.2500 pulg.
  • Tamaño del puerto
    2 NPT
  • Tamaño
    1206
  • Tamaño de la unidad
    1206

Detalles

  • Material del cuerpo
    Latón
  • Tipo de conexión
    NPT
  • Material de la junta
    Goma de nitrilo
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    350
  • Número de pases
    1
  • Temperatura de funcionamiento
    350 °F
  • Serie
    AB
  • Material de la carcasa
    Latón
  • Material del tubo
    Cobre

Descripción general

Descripción del fabricante
206403 AB-1206-C6-O-MB REFRIGERACIÓN POR AIRE
  • Refrigeradores posteriores de aire comprimido y gas
  • Para el enfriador de agua a aire
  • Todos los conjuntos de bujes y carcasas de latón: reducen o eliminan la corrosión galvánica y de otro tipo
  • Tubos de níquel y cobre disponibles para el servicio de agua de mar

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"