Motion
AHPH-1200-3 MOTOR NEUMÁTICO

THERMAL TRANSFER PROD LTD
AHPH-1200-3 AIR MOTOR

MOTOR NEUMÁTICO
Artículo MI #11961664
No. Fabricante AHPH-1200-3 AIR MOTOR
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

THERMAL TRANSFER PROD LTD
AHPH-1200-3 AIR MOTOR

MOTOR NEUMÁTICO
Artículo MI #11961664
No. Fabricante AHPH-1200-3 AIR MOTOR

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Material del núcleo
    Placa y barra de aluminio soldado
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    350 °F
  • Serie
    HPA

Descripción general

Descripción del fabricante
213971 AHPH-1200-3 MOTOR NEUMÁTICO
  • Línea completa de tamaños y características
  • Barra soldada y núcleo de aluminio de la placa
  • Eficiencia energética
  • Alto rendimiento
  • Flujos altos 400-3500 CFM
  • Flujo de aire vertical (AHP) u horizontal (AHPH)
  • Diseño compacto de alta tecnología
  • Construcción resistente para trabajos pesados
  • Excelente para la recuperación de calor
  • Patas desmontables en AHP (se envían sin coser). Pies de montaje fijo en algunos modelos AHPH
  • CRN disponible

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo