Motion
BOLR-950-2-60-2 1 MOTOR DE FASE

THERMAL TRANSFER PROD LTD
BOLR-950-2-60-2 1 PHASE MOTOR

BOLR-950-2-60-2 1 MOTOR DE FASE
Artículo MI #11961767
No. Fabricante BOLR-950-2-60-2 1 PHASE MOTOR
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

THERMAL TRANSFER PROD LTD
BOLR-950-2-60-2 1 PHASE MOTOR

BOLR-950-2-60-2 1 MOTOR DE FASE
Artículo MI #11961767
No. Fabricante BOLR-950-2-60-2 1 PHASE MOTOR
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Omisión
    Sin derivación
  • Tipo de conexión
    AAG
  • Material del núcleo
    Placa y barra de aluminio soldado
  • Acoplamiento de revestimiento de material
    Acero
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    300 °F
  • Serie
    BOLR

Descripción general

Descripción del fabricante
217957-1PH BOLR-950-2-60-2 1 MOTOR DE FASE
  • Núcleo de aluminio soldado para barras y placas
  • Proporciona la mejor transferencia de calor por tamaño de envolvente dado a la vez que minimiza la caída de presión
  • El diseño de la aleta del lado del aire minimiza la contaminación y la presión estática, lo que garantiza una
  • rendimiento fiable
  • Los accesorios/puertos y colectores soldados garantizan la integridad estructural
  • Puertos SAE estándar – NPT y BSPP disponibles
  • Hay unidades personalizadas disponibles para cumplir con los requisitos de rendimiento específicos de su equipo original
  • Núcleo T-BAR opcional para aceites de alta viscosidad u otros fluidos altamente sucios.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo