Motion
85692
85692 DHR-626-1-1-60 REFRIGERACIÓN POR AIRE
Artículo MI #11963297
No. Fabricante 85692
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
85692 DHR-626-1-1-60 REFRIGERACIÓN POR AIRE
Artículo MI #11963297
No. Fabricante 85692
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    626

Detalles

  • Temperatura máxima de funcionamiento
    350
  • Serie
    DHR

Descripción general

Descripción del fabricante
85692 DHR-626-1-1-60 REFRIGERACIÓN POR AIRE
  • Intercambio Hayden
  • Excelente para refrigeración de montaje frontal en radiador
  • Tamaño de tubo 3/4”
  • Aleta de acero o aluminio
  • Colectores de cobre: una fila
  • Colectores de acero: dos filas
  • Turbuladores de aceite de alto rendimiento
  • Diseños resistentes de acero para uso fuera de carretera disponibles
  • El aceite fluye a 150 GPM
  • eliminación de calor a 175
  • 000 BTU/HR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron