Motion
VENTILADOR DE REFRIGERACIÓN DE FLUIDO MFR-30-2-NM-60

THERMAL TRANSFER PROD LTD
MFR-30-2-NM-60 FLUID COOLING FAN

VENTILADOR DE REFRIGERACIÓN DE FLUIDO
Artículo MI #11964159
No. Fabricante MFR-30-2-NM-60 FLUID COOLING FAN
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

THERMAL TRANSFER PROD LTD
MFR-30-2-NM-60 FLUID COOLING FAN

VENTILADOR DE REFRIGERACIÓN DE FLUIDO
Artículo MI #11964159
No. Fabricante MFR-30-2-NM-60 FLUID COOLING FAN
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Tipo de conexión
    AAG
  • Desplazamiento
    .22in3/ Rev.
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    350 °F
  • Serie
    MFR
  • Material del tubo
    Cobre
  • Material del turbulento
    Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
VENTILADOR DE REFRIGERACIÓN DE FLUIDO 97604 MFR-30-2-NM-60
  • Similar a la serie M con ventilador de CC o motor hidráulico
  • Tamaño de tubo de 3/8"
  • Aletas de aluminio Motor de bajo consumo de 12 o 24 V CC
  • Construcción de alta resistencia
  • Motores hidráulicos de larga duración
  • Eliminación de calor a 50
  • 000 BTU/HR
  • El aceite fluye a 150 GPM
  • Soportes de montaje incluidos
  • AAG
  • Conexiones de aceite de ensanchamiento NPT o 37°
  • Colectores de acero resistentes

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron