Motion
W688AZ

NTN
W688AZ

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 8 mm D.I., 16 mm D.E., 5 mm Ancho, Apantallado único, Sin anillo a presión, CN Espacio libre interno
Artículo MI #11964442
No. Fabricante W688AZ
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
W688AZ

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 8 mm D.I., 16 mm D.E., 5 mm Ancho, Apantallado único, Sin anillo a presión, CN Espacio libre interno
Artículo MI #11964442
No. Fabricante W688AZ
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    8 mm
  • Radio de filete
    0.0079 pulg., 0.200 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.1969 pulg., 5.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    16 mm
  • En general Ancho  
    5 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Blindado simple
  • Descripción
    W688AZ BALL BRG
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El W688AZ es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 8 mm, blindaje simple, diámetro exterior de 16 mm y ancho de 5 mm para aplicaciones de precisión.
  • Número de catálogo del fabricante
    W688AZ
  • RPM Máx.
    41000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    400 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    161 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
W688AZ BALL BRG