Motion
SHD25019

TEKTON, INC
SHD25019

Variador de 1/2 pulgadas x Enchufe de bujía de 3/4 pulgadas
Artículo MI #11977510
No. Fabricante SHD25019
Precio14.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TEKTON, INC
SHD25019

Variador de 1/2 pulgadas x Enchufe de bujía de 3/4 pulgadas
Artículo MI #11977510
No. Fabricante SHD25019
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
Precio14.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1/2 in
  • Tamaño del enchufe
    3/4 pulg.

Detalles

  • Material
    Acero cromado
  • Puntos de conexión
    6 PT
  • Tipo de enchufe
    Estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
UNIDAD DE SHD25019 1/2" X BUJÍA DE 3/4" PARA
  • Desmontaje e instalación de bujías: las paredes delgadas y la longitud extendida de la toma le permiten llegar a las profundidades de los pozos de las bujías
  • Evita daños en las bujías: las esquinas con radio en la abertura de la toma de 6 puntos evitan daños en una bujía aplicando fuerza a los lados planos, en lugar de a las esquinas
  • Arandela de goma interior: una arandela de goma interior sujeta firmemente el cuello de los tapones para una extracción e instalación cuidadosas
  • Marcas grandes y estampadas – Impreso permanente en el material por un troquel de sello de rodillo y lo más grande posible sin dejar de ser claramente visible a lo largo de la superficie curva de la toma
  • Acabados exteriores e interiores: el exterior cromado es altamente resistente a la corrosión y limpia hasta un acabado de espejo, mientras que el interior está protegido contra el óxido con una capa transparente, en lugar de pintura metálica de uso común