Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad1/2 in
- Tamaño del enchufe13/16 pulg.
Detalles
- MaterialAcero cromado
- Puntos de conexión6 PT
- Tipo de enchufeEstándar
Descripción general
- Desmontaje e instalación de bujías: las paredes delgadas y la longitud extendida de la toma le permiten llegar a las profundidades de los pozos de las bujías
- Evita daños en las bujías: las esquinas con radio en la abertura de la toma de 6 puntos evitan daños en una bujía aplicando fuerza a los lados planos, en lugar de a las esquinas
- Arandela de goma interior: una arandela de goma interior sujeta firmemente el cuello de los tapones para una extracción e instalación cuidadosas
- Marcas grandes y estampadas – Impreso permanente en el material por un troquel de sello de rodillo y lo más grande posible sin dejar de ser claramente visible a lo largo de la superficie curva de la toma
- Acabados exteriores e interiores: el exterior cromado es altamente resistente a la corrosión y limpia hasta un acabado de espejo, mientras que el interior está protegido contra el óxido con una capa transparente, en lugar de pintura metálica de uso común