Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad1/2 in
- Longitud total2.9500 pulg.
- Tamaño del enchufeT70
Detalles
- Recubrimiento de acabado4140 Cromo Molibdeno
- Puntos de conexiónTorx
- Tipo de enchufeEstándar
Descripción general
- El tamaño está marcado con una marca láser de alta visibilidad y una marca estampada permanente que no se desgasta
- La punta de broca de acero Torx S2 en forma de estrella tiene 6 lóbulos mecanizados con tolerancias precisas para un ajuste exacto de par alto que resiste el levado
- El diseño de dos piezas permite optimizar la broca y el casquillo por separado, para una herramienta más duradera que los diseños tradicionales de una pieza
- Fabricado con acero 4140 de cromo-molibdeno (Cr-Mo) y tratado térmicamente adecuadamente para su uso en llaves de impacto
- El orificio del pasador de retención en un lado permite al usuario elegir si se acopla un pasador