Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad1/2 in
- Tamaño máx.19 mm
- Tamaño mín.6 mm
Detalles
- Acabado/revestimientoÓxido negro
- Número de piezas14
Descripción general
- El tamaño está marcado con una marca láser de alta visibilidad y una marca estampada permanente que no se desgasta
- Las puntas hexagonales de 6 lados están mecanizadas según tolerancias precisas para un ajuste exacto con sujetadores hexagonales
- El diseño de dos piezas permite optimizar la broca y el casquillo por separado, para una herramienta más duradera que los diseños tradicionales de una pieza
- El diseño patentado de giro para bloquear de la organización de tomas sujeta firmemente las tomas en el riel
- La ranura de la cerradura permite montar el riel en la pared o el banco de trabajo