Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.7500 pulg.
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho del anillo exterior0.5625 pulg.
- Exterior Diámetro1.8750 pulg.
- En general Ancho0.5625 pulg.
Detalles
- Tipo de cojineteRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- DescripciónNLJ3/4TN BOLA LIGERA AUTOALINEABLEBRG
- Autorización internaC0
- Descripción largaEl NLJ3/4TN es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 0.7500 pulg. con un diámetro exterior de 1.8750 pulg. y un ancho de 0.5625 pulg., abierto para uso estándar.
- Número de catálogo del fabricanteNLJ3/4TN
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO747023017256
Descripción general
Descripción del fabricante
NLJ3/4TN BOLA LIGERA AUTOALINEABLEBRG