Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro3.0000 pulg.
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho del anillo exterior1.0625 pulg.
- Exterior Diámetro5.7500 pulg.
- En general Ancho1.0625 pulg.
Detalles
- Tipo de cojineteRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- DescripciónNLJ3M BOLA LIGERA AUTOALINEABLEBRG
- Autorización internaC0
- Descripción largaEl NLJ3M es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 3.0000 pulg. con un diámetro exterior de 5.7500 pulg. y un ancho de 1.0625 pulg., abierto para uso estándar.
- Número de catálogo del fabricanteNLJ3M
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO747023017263