Motion
2212ETN
Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 60 mm ID, 110 mm OD, 28 mm Ancho
Artículo MI #11978725
No. Fabricante 2212ETN
Precio428.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 60 mm ID, 110 mm OD, 28 mm Ancho
Artículo MI #11978725
No. Fabricante 2212ETN
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
Precio428.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    60 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Exterior Diámetro  
    110 mm
  • En general Ancho  
    28 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    2212ETN BRG AUTOALIGABLE
  • Código de armonización
    8482105028
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    2212ETN El cojinete tiene un orificio recto de 60 mm, cierre abierto, 110 mm OD, 28 mm de ancho; diseñado para uso con carga media.
  • Número de catálogo del fabricante
    2212ETN
  • Número de Upc del fabricante
    029176415302
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176415302

Descripción general

Descripción del fabricante
2212ETN BRG AUTOALIGABLE
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good