Motion
2217KJC3
Cojinete de bolas autoalineable - cónico 1:12, 85 mm D.I., 150 mm D.E., 36 mm Ancho
Artículo MI #11978729
No. Fabricante 2217KJC3
Precio1,908.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de bolas autoalineable - cónico 1:12, 85 mm D.I., 150 mm D.E., 36 mm Ancho
Artículo MI #11978729
No. Fabricante 2217KJC3
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
Precio1,908.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    85 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Exterior Diámetro  
    150 mm
  • En general Ancho  
    36 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    2217KJC3 BRG AUTOALIGABLE
  • Código de armonización
    8482105028
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    2217KJC3 El cojinete de bolas autoalineable ofrece un 1:12 orificio cónico de 85 mm, cierre abierto, 150 mm de diámetro exterior, 36 mm de ancho; uso industrial de alta resistencia.
  • Número de catálogo del fabricante
    2217KJC3
  • Número de Upc del fabricante
    029176415326
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176415326

Descripción general

Descripción del fabricante
2217KJC3 BRG AUTOALIGABLE
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good