Motion
23072CAG3MKC4W507TL

NSK CORP, BEARING DIV
23072CAG3MKC4W507TL

Cojinete de rodillos esférico - 360 mm D.I., 540 mm D.E., 134 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C4
Artículo MI #11978741
No. Fabricante 23072CAG3MKC4W507TL
Precio32,900.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK CORP, BEARING DIV
23072CAG3MKC4W507TL

Cojinete de rodillos esférico - 360 mm D.I., 540 mm D.E., 134 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C4
Artículo MI #11978741
No. Fabricante 23072CAG3MKC4W507TL
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
Precio32,900.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    360 mm
  • Exterior Diámetro  
    540 mm
  • En general Ancho  
    134 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    Los rodamientos de rodillos esféricos Tough & Long Life - TL de NSK están diseñados para durar más y superar a las soluciones de rodamientos convencionales en las condiciones de alta temperatura de las secciones de secadora y calandrado de las máquinas de fabricaciÃ3n de papel, donde los fallos de rodamientos son un obstáculo muy común para la productividad
  • Capacidad de carga dinámica
    537500 kN
  • Código de armonización
    8482300080
  • Autorización interna
    C4
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    192661091937
  • RPM máximas (grasa)
    530 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    230
  • Capacidad de carga estática
    1056500 kN
  • UPC_NO
    192661091937

Descripción general

Descripción del fabricante
23072CAG3MKC4W507TL RODILLO ESFÉRICO BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"