Motion
AMLS-A-D24-B1-10

YUKEN
AMLS-A-D24-B1-10

Amplificador para LSVG
Artículo MI #11994600
No. Fabricante AMLS-A-D24-B1-10
Precio5,870.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

YUKEN
AMLS-A-D24-B1-10

Amplificador para LSVG
Artículo MI #11994600
No. Fabricante AMLS-A-D24-B1-10
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
Precio5,870.50 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Rango de temperatura ambiente
    0°C - 50 °C
  • Humedad
    20 - 90 % Rh (sin condensación)
  • Tipo de fuente de alimentación
    24 V ± 1.2 V CC (100 VA o más)

Descripción general

Descripción del fabricante
AMLS-A-D24-B1-10 AMPLIFICADOR PARA LSVG
  • ・Servoamplificador lineal\n・Se utiliza con la servoválvula de las series LSVG/LSVHG\n\n