Motion
AMLS-A-D48-A1-10

YUKEN
AMLS-A-D48-A1-10

Servoamplificador lineal para
Artículo MI #11994603
No. Fabricante AMLS-A-D48-A1-10
Precio5,870.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

YUKEN
AMLS-A-D48-A1-10

Servoamplificador lineal para
Artículo MI #11994603
No. Fabricante AMLS-A-D48-A1-10
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
Precio5,870.50 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Rango de temperatura ambiente
    0°C - 50 °C
  • Humedad
    20 - 90 % Rh (sin condensación)
  • Tipo de fuente de alimentación
    48 V ± 2.4 V CC (200 VA o más)

Descripción general

Descripción del fabricante
SERVOAMPLIFICADOR LINEAL AMLS-A-D48-A1-10
  • ・Servoamplificador lineal\n・Se utiliza con la servoválvula de las series LSVG/LSVHG\n\n

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron