Motion
DSLHG-04-3-T-D24-1390

YUKEN
DSLHG-04-3-T-D24-1390

Válvula multiuso tipo regeneración
Artículo MI #11996376
No. Fabricante DSLHG-04-3-T-D24-1390
Precio7,967.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

YUKEN
DSLHG-04-3-T-D24-1390

Válvula multiuso tipo regeneración
Artículo MI #11996376
No. Fabricante DSLHG-04-3-T-D24-1390
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
Precio7,967.64 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Tipo de anulación manual
    Pasador de anulación manual
  • Presión máxima de funcionamiento
    25 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
DSLHG-04-3-T-D24-1390 MULTIPU TIPO REGEN
  • ・Válvula direccional tipo válvula de válvula\n・Presión máxima de funcionamiento de hasta 31.5MPa (4,570psi)\n・Múltiples funciones: direccional, de flujo, de control\n・CETOP D07, D08, D10