Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja821
- Distancia al centro2.0600 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante821
- Tamaño de estructura NEMA / IEC140
- Relación nominal5:1
- Tamaño de salida1.2500 pulg.
- Relación5:1
- Peso29 lb, 13.15 kg
Detalles
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Número de catálogo del fabricanteSS-BMQ821-5-R-140
- Dirección de salidaMano derecha
- Tipo de salidaSólido
- EstiloAcolchado de cara en C