Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja832
- Distancia al centro3.2500 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante832
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Relación nominal30:1
- Tamaño de salida1.9375 pulg.
- Relación30:1
- Peso77 lb, 34.927 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Recubrimiento de acabadoAcero inoxidable
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Material de la carcasaAcero inoxidable 316
- Estilo de entradaCara en C
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteSS-HMQ832-30-H1-56-31
- Tipo de montajeUniversal
- Dirección de salidaHolgura
- Tipo de salidaHolgura
- Material del selloViton
- Tipo de selladoSello de labio doble
- EstiloAcolchado de cara en C