Motion
HC-824-4-4-F CUBIERTA Y TUBO

THERMAL TRANSFER PROD LTD
HC-824-4-4-F SHELL & TUBE

CUBIERTA Y TUBO - Serie HC, 4 pase, 4.0000 pulg. Diámetro de la carcasa, 4 espaciado entre deflectores, carcasa de acero al carbono, tubos de cobre, capó de hierro fundido, deflector de acero al carbono, junta de goma de nitrilo/fibra de celulosa
Artículo MI #12024605
No. Fabricante HC-824-4-4-F SHELL & TUBE
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

THERMAL TRANSFER PROD LTD
HC-824-4-4-F SHELL & TUBE

CUBIERTA Y TUBO - Serie HC, 4 pase, 4.0000 pulg. Diámetro de la carcasa, 4 espaciado entre deflectores, carcasa de acero al carbono, tubos de cobre, capó de hierro fundido, deflector de acero al carbono, junta de goma de nitrilo/fibra de celulosa
Artículo MI #12024605
No. Fabricante HC-824-4-4-F SHELL & TUBE
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Espaciado del deflector
    4
  • Diámetro del cotilo
    4.0000 pulg.
  • Tamaño
    824
  • Diámetro del tubo
    1/4 pulg.

Detalles

  • Material del deflector
    Acero al carbono
  • Descripción
    HC-824-4-4-F CUBIERTA Y TUBO
  • Material del bonete final
    Hierro fundido
  • Material de la junta
    Goma de nitrilo/fibra de celulosa
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    300
  • Material del soporte de montaje
    Acero al carbono
  • Número de pases
    4
  • Serie
    HC
  • Material de la carcasa
    Acero al carbono
  • Material de los tubos
    Cobre

Descripción general

Descripción del fabricante
219222-SZF HC-824-4-4-F
  • Preferido para nuevas aplicaciones de aceite-agua
  • Construcción de acero resistente
  • Bajo coste
  • NPT
  • Junta tórica SAE
  • Brida SAE
  • Conexiones laterales de carcasa o BSPP disponibles
  • Tapas de extremo extraíbles para mantenimiento
  • Pies de montaje incluidos (pueden girarse en incrementos de 90° )