Motion
9020-02-02-SS
9020-02-02-SS 02MBSPP-02MBSPT RECTO S
Artículo MI #12089672
No. Fabricante 9020-02-02-SS
Precio117.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
9020-02-02-SS 02MBSPP-02MBSPT RECTO S
Artículo MI #12089672
No. Fabricante 9020-02-02-SS
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
Precio117.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    1/8 pulg.
  • Tamaño del extremo 2
    1/8 pulg.
  • Cuerpo hexagonal
    14.0
  • Longitud total
    27.3
  • Profundidad de la rosca
    4.5
  • Tamaño de la rosca 2
    1/8-28

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Recto
  • Estilo final 1
    Tubo estándar británico macho paralelo, tubo estándar británico macho cónico
  • Rosca del extremo 1
    G - 1/8-28, R - 1/8-28
  • Estilo final 2
    Tubo estándar británico macho paralelo, tubo estándar británico macho cónico
  • Rosca del extremo 2
    G - 1/8-28, R - 1/8-28
  • Estilo final 3
    No aplicable
  • Estilo final 4
    No aplicable
  • Material
    Acero inoxidable
  • Serie
    9020

Descripción general

Descripción del fabricante
9020-02-02-SS 02MBSPP-02MBSPT RECTO S

También puede gustarle